Motion
VV5QC11-04N7FD1

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-04N7FD1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, montage sur socle enfichable, raccord à une touche pour 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09818993
N° MFRVV5QC11-04N7FD1
Prix224.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-04N7FD1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur D-Sub, montage sur socle enfichable, raccord à une touche pour 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09818993
N° MFRVV5QC11-04N7FD1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix224.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-04N7FD1 COLLECTEUR VQC
  • Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
  • Conforme à la norme IP40
  • Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté