Motion
VV5QC21-03C6SDZENN23N-D0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03C6SDZENN23N-D0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820074
N° MFRVV5QC21-03C6SDZENN23N-D0
Prix1,267.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03C6SDZENN23N-D0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820074
N° MFRVV5QC21-03C6SDZENN23N-D0
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
Prix1,267.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-03C6SDZENN23N-D0 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX250 monté sur socle pour vanne VQC2000
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Le kit de transmission série E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et économise de l'espace
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté