Motion
VV5QC11-08N3TD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-08N3TD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820206
N° MFRVV5QC11-08N3TD0
Prix334.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-08N3TD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820206
N° MFRVV5QC11-08N3TD0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix334.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-08N3TD0 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQC1000
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Les terminaux sont concentrés en grappes compactes dans la boîte du bloc de terminal
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté