Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVQC
Aperçu
Description du fabricant
VV5QC11-08N7SDZENN0 COLLECTEUR VQC
- Collecteur enfichable de type EX250 monté sur socle pour vanne VQC1000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Le kit de transmission série E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et économise de l'espace
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité