Motion
VV5QC11-10B6FD0-S

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-10B6FD0-S

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820640
N° MFRVV5QC11-10B6FD0-S
Prix344.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-10B6FD0-S

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820640
N° MFRVV5QC11-10B6FD0-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix344.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-10B6FD0-S COLLECTEUR VQC
  • Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
  • Conforme à la norme IP40
  • Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté