Motion
VV5QC21-05C6SDA2N-NS

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-05C6SDA2N-NS

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820757
N° MFRVV5QC21-05C6SDA2N-NS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-05C6SDA2N-NS

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09820757
N° MFRVV5QC21-05C6SDA2N-NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-05C6SDA2N-NS COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX500 monté sur socle pour VQC2000 vannes
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Système de transmission série de type passerelle
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 tailles de port disponibles

Les clients ont également acheté