Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVQC
Aperçu
Description du fabricant
VV5QC21-06N7TD0-N COLLECTEUR VQC
- Montage sur base, collecteur enfichable pour vannes VQC2000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Les terminaux sont concentrés en grappes compactesdans le boîtier du bornier
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité