Motion
VV5QC21-12N7FD1-D0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-12N7FD1-D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de bouchon, collecteur, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09823586
N° MFRVV5QC21-12N7FD1-D0
Prix630.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-12N7FD1-D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de bouchon, collecteur, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09823586
N° MFRVV5QC21-12N7FD1-D0
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
Prix630.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-12N7FD1-D0 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC2000
  • Conforme à la norme IP40
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon