Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVQC
Aperçu
- Pour montage sur base VQC5000 , vannes enfichables
- Conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Les terminaux sont concentrés en grappes compactes dans le boîtier du bornier
- L’entrée électrique G3/4 permet le raccordement des raccords de conduit
- 1 à 10 stations disponibles en standard