Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 6 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieVQZ2000
- Type de trousseConnecteur
- Nombre de postes14
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieVQZ
Aperçu
Description du fabricant
VV5QZ25-14N3TC-D0 VQZ2000 BASE MONTÉE
- Collecteur de câble de prise de type connecteur monté sur socle pour vanne VQZ**5*
- Montage sur rail DIN en option pour faciliter l’installation
- Les vannes à 3 et 5 ports peuvent être montées sur le même collecteur
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 16 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité