Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVZ
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC1000
- Conforme à la norme IP40
- Les connecteurs plats à ruban (26P et 20P)sont conformes aux normes MIL
- L’entrée du connecteur supérieur ou latéral peut être modifiée librement
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles