Motion
VV5QC11-03C6SD6D2

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-03C6SD6D2

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09826149
N° MFRVV5QC11-03C6SD6D2
Prix762.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-03C6SD6D2

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09826149
N° MFRVV5QC11-03C6SD6D2
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
Prix762.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-03C6SD6D2 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC1000 vannes
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT et CC-Link
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good