Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieVQZ1000
- Type de trousseConnecteur
- Nombre de postes11
- SérieVQZ
Aperçu
- Collecteur de câble de prise de type connecteur monté sur socle pour vanne VQZ**5*
- Montage sur rail DIN en option pour faciliter l’installation
- Les vannes à 3 et 5 ports peuvent être montées sur le même collecteur
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 16 tailles de port disponibles