Motion
VV5QC11-04C6SDA2N-DRS

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-04C6SDA2N-DRS

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09826613
N° MFRVV5QC11-04C6SDA2N-DRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-04C6SDA2N-DRS

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09826613
N° MFRVV5QC11-04C6SDA2N-DRS

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • SĂ©rie
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-04C6SDA2N-DRS COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX500 montĂ© sur socle pour vanne VQC1000
  • BoĂźtier de protection conforme Ă  la norme IP67 pour une protection contre la poussiĂšre et l’humiditĂ©
  • SystĂšme de transmission sĂ©rie de type passerelle
  • Maximum de 16 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon