Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieVQZ2000
- Type de trousseConnecteur
- Nombre de postes2
- SérieVQZ
Aperçu
Description du fabricant
VV5QZ22-02C-D0 COLLECTEUR PORTED POUR LE CORPS
- Collecteur de kit de connexion de type empilage pour vanne VQZ**2*
- Montage sur rail DIN pour faciliter l’installation
- Vannes séparées du collecteur pour faciliter l’entretien
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité