Motion
VV5QC21-02C6SD60

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-02C6SD60

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09826712
N° MFRVV5QC21-02C6SD60
Prix139.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-02C6SD60

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI09826712
N° MFRVV5QC21-02C6SD60
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
Prix139.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-02C6SD60 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC2000 vannes
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT et CC-Link
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good