Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVZ
Aperçu
- Collecteur enfichable de type EX250 monté sur socle pour vanne VQC2000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Le kit de transmission série E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et économise de l'espace
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 tailles de port disponibles