Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine1
- Diamètre de l’orifice3 mm
- Taille du port6 de diamètre
- Poids230 g
Détails
- Matériau du corpsRésine ( avec support)
- Pays d’origineJP
- LiquideAir
- Type de vanneN.C.
Aperçu
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
- Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps : aluminium, résine