Motion
VX222DGG
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09831357
N° MFRVX222DGG
Prix41.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09831357
N° MFRVX222DGG
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
Prix41.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    2
  • Diamètre de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    3/8
  • Poids
    490 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.C.

Aperçu

Description du fabricant
VX222DGG 2 VANNE DE PORT
  • Boîtier IP65
  • Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
  • La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
  • Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
  • Matériau du corps : C37 (laiton), acier inoxydable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté