Motion
VX3114H-02N-6D1

SMC CORP OF AMERICA
VX3114H-02N-6D1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 12 V CC
N° D’ARTICLE MI09832183
N° MFRVX3114H-02N-6D1
Prix68.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3114H-02N-6D1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 12 V CC
N° D’ARTICLE MI09832183
N° MFRVX3114H-02N-6D1
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
Prix68.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    1.5 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    H (Pour joints d'étanchéité à l'huile : FKM, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3114H-02N-6D1 PORT OP 3 DIRECT

Les clients ont également acheté