Motion
VX3114K-02N-3CR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3114K-02N-3CR1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, borne de conduit, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09832241
N° MFRVX3114K-02N-3CR1-B
Prix68.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3114K-02N-3CR1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, borne de conduit, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09832241
N° MFRVX3114K-02N-3CR1-B
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
Prix68.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    1.5 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    Conduit
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    K (Pour autres produits, sans huile -- Joints : FFKM/PTFE, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3114K-02N-3CR1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté