Motion
VX3115B-00-3DOR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3115B-00-3DOR1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09832366
N° MFRVX3115B-00-3DOR1
Prix37.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3115B-00-3DOR1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09832366
N° MFRVX3115B-00-3DOR1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    1.5 mm

Détails

  • Entrée électrique
    DIN sans connecteur
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    B (Pour d'autres fluides, consulter SMC -- Joints : EPDM, Corps : laiton, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3115B-00-3DOR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression système maxi : 2.0 MPa
  • Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
  • Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté