Motion
VX250EG
VX2 2 VANNE DE PORT avec vanne de type N.O.
N° D’ARTICLE MI09832372
N° MFRVX250EG
Prix67.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VX2 2 VANNE DE PORT avec vanne de type N.O.
N° D’ARTICLE MI09832372
N° MFRVX250EG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    2
  • Diamètre de l’orifice
    7 mm
  • Taille du port
    3/8
  • Poids
    400 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Liquide
    Air
  • Type de vanne
    N.O.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 2 PORTS À COMMANDE DIRECTE VX250EG
  • Boîtier IP65
  • Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
  • La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
  • Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
  • Matériau du corps : aluminium, résine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good