Motion
VX215EZ1UAXCB

SMC CORP OF AMERICA
VX215EZ1UAXCB

VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09832546
N° MFRVX215EZ1UAXCB
Prix38.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX215EZ1UAXCB

VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09832546
N° MFRVX215EZ1UAXCB
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
Prix38.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    1
  • Diamètre de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    1/4
  • Poids
    300 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.C.

Aperçu

Description du fabricant
VX215EZ1UAXCB PORT 2 À COMMANDE DIRECTE
  • Boîtier IP65
  • Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine classe H
  • La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
  • Consommation d'énergie : taille 1 – 9 w; taille 2 – 12 w; taille 3 - 15w
  • Matériau du corps : laiton (C37), acier inoxydable
  • Peut être utilisé avec de l’eau chauffée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté