Motion
VX3120HZ-01T-3DLR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3120HZ-01T-3DLR1-B

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833248
N° MFRVX3120HZ-01T-3DLR1-B
Prix74.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3120HZ-01T-3DLR1-B

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833248
N° MFRVX3120HZ-01T-3DLR1-B
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
Prix74.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    01 (1/8)

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Oui
  • Options
    H (Pour joints d'étanchéité à l'huile : FKM, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPTF
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Lumière
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3120HZ-01T-3DLR1-B PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon