Motion
VX3340-03N-3DR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3340-03N-3DR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833268
N° MFRVX3340-03N-3DR1
Prix58.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3340-03N-3DR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833268
N° MFRVX3340-03N-3DR1
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
Prix58.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    03 (3/8)

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3340-03N-3DR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon