Motion
VX3340-03T-3DR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3340-03T-3DR1-B

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833316
N° MFRVX3340-03T-3DR1-B
Prix59.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3340-03T-3DR1-B

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833316
N° MFRVX3340-03T-3DR1-B
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
Prix59.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    03 (3/8)

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPTF
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3340-03T-3DR1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif