Motion
VX3340A-02N-6G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3340A-02N-6G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833320
N° MFRVX3340A-02N-6G1
Prix61.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3340A-02N-6G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833320
N° MFRVX3340A-02N-6G1
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
Prix61.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Options
    A (Pour huile -- Joints : FKM, Corps : laiton, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3340A-02N-6G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif