Motion
VX3122-02N-3DLR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3122-02N-3DLR1-B

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110 V CA, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI09833391
N° MFRVX3122-02N-3DLR1-B
Prix39.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3122-02N-3DLR1-B

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110 V CA, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI09833391
N° MFRVX3122-02N-3DLR1-B
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
Prix39.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Style
    2 (N.O., unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Lumière
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3122-02N-3DLR1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif