Motion
VX3224-02N-5D1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3224-02N-5D1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833403
N° MFRVX3224-02N-5D1-B
Prix54.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3224-02N-5D1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833403
N° MFRVX3224-02N-5D1-B
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
Prix54.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Non
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3224-02N-5D1-B PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon