Motion
VX3124-01F-5D1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3124-01F-5D1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09833445
N° MFRVX3124-01F-5D1-B
Prix36.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3124-01F-5D1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09833445
N° MFRVX3124-01F-5D1-B
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
Prix36.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    01 (1/8)

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    G
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3124-01F-5D1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon