Motion
VX3340M-03N-5G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3340M-03N-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833522
N° MFRVX3340M-03N-5G1
Prix104.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3340M-03N-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833522
N° MFRVX3340M-03N-5G1
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
Prix104.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    03 (3/8)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Options
    M (pour aspirateur, sans huile -- Joints : FKM, Corps : acier inoxydable, bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3340M-03N-5G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon