Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice2.2 mm
- Taille du port3/8 po
Détails
- Entrée électriqueDIN
- Direction du débit3-Way
- Modèle32
- Sans huileNon
- OptionsK (Pour autres produits, sans huile -- Joints : FFKM/PTFE, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
- Type de tuyauterieEn ligne
- Filetage de port standardG
- RedresseurAucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
- SérieVX3
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Style4 (COM, unité simple)
- Détecteur de surtensionSuppresseur de lumière et de surtension
- Tension24 V c.c.