Motion
VX3341-00-3GR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3341-00-3GR1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833599
N° MFRVX3341-00-3GR1
Prix52.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3341-00-3GR1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833599
N° MFRVX3341-00-3GR1
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
Prix52.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3341-00-3GR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression système maxi : 2.0 MPa
  • Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
  • Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC

Vous pourriez également aimer