Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice4 mm
- Taille du port03 (3/8)
Détails
- Support inclusOui
- Entrée électriqueŒillet
- Modèle33
- Sans huileOui
- OptionsG (Pour l'air et l'eau -- Joints : NBR, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
- Filetage de port standardNPT
- RedresseurAucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
- SérieVX3
- Style2 (N.O., unité simple)
- Détecteur de surtensionOui
- Tension24 V c.c.
Aperçu
- Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
- Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
- Port : 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0