Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice2.2 mm
- Taille du port01 (1/8)
Détails
- Entrée électriqueConduit
- Modèle31
- Sans huileNon
- OptionsQ (Pour la vapeur -- Joints : FFKM/PTFE, Corps : acier inoxydable, Bobine : argent, classe H)
- Filetage de port standardNPT
- RedresseurAucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
- SérieVX3
- Style4 (COM, unité simple)
- Détecteur de surtensionAucun
- Tension110 V c.a., 50/60 Hz
Aperçu
Description du fabricant
VX3124Q-01N-3C1 PORT OP 3 DIRECT
- Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
- Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
- Port : 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité