Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice2.2 mm
Détails
- Entrée électriqueDIN sans connecteur
- Modèle31
- Sans huileNon
- OptionsA (Pour huile -- Joints : FKM, Corps : laiton, Bobine : classe B)
- Filetage de port standardRc
- RedresseurBobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
- SérieVX3
- Détecteur de surtensionAucun
- Tension110 V c.a., 50/60 Hz
Aperçu
- Pression système maxi : 2.0 MPa
- Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
- Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC