Motion
VX3125D-00-3C1

SMC CORP OF AMERICA
VX3125D-00-3C1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833822
N° MFRVX3125D-00-3C1
Prix37.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3125D-00-3C1

VANNE À SOLÉNOÏDE 3 PORT , 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833822
N° MFRVX3125D-00-3C1
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
Prix37.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm

Détails

  • Entrée électrique
    Conduit
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    D (Pour huile -- Joints : FKM, Corps : laiton, Bobine : cuivre, Classe H)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3125D-00-3C1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression système maxi : 2.0 MPa
  • Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
  • Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon