Motion
VX3230G-02N-6D1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3230G-02N-6D1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833857
N° MFRVX3230G-02N-6D1-B
Prix87.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3230G-02N-6D1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833857
N° MFRVX3230G-02N-6D1-B
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
Prix87.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Non
  • Options
    G (Pour l'air et l'eau -- Joints : NBR, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3230G-02N-6D1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon