Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine3
- Poids630 g
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de vanneN.C.
Aperçu
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
- Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps : C37 (laiton), acier inoxydable