Spécifications
Dimensions
- Poids320 g
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
VXA2120G-01N-1-B PNEUMATIQUE DIRECT 2
- Vanne pneumatique directe à 2 ports
- La sélection appropriée des matériaux de carrosserie et d’étanchéité permet l’application d’une grande variété de fluides
- Corps de vanne disponible en N.C. ou N.O.
- Port : 1/8 à 1/2 pouces
- Pression pilote : 0.25 à 0.7 MPa