Motion
VXP2150-06-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
VXP2150-06-5DZ

Vanne, support
N° D’ARTICLE MI09837006
N° MFRVXP2150-06-5DZ
Prix139.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VXP2150-06-5DZ

Vanne, support
N° D’ARTICLE MI09837006
N° MFRVXP2150-06-5DZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1330 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VXP2150-06-5DZ VANNE, MÉDIA
  • Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
  • Fluide : air, gaz, vapeur, eau et huile
  • Port : type fileté : 1/4 à 2 pouces, type de bride : 32A à 50A
  • Isolation de bobine de classe B ou H disponible
  • Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte

Les clients ont également acheté