Spécifications
Dimensions
- Poids590 g
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie de 1/3 pendant le fonctionnement de maintien
- Consommation d’énergie : 1.5W (taille 1), 2.3W (taille 2), 3W (taille 3)
- Matériau du corps : laiton (C37), acier inoxydable
- Matériau du joint disponible : NBR, FKM, EPDM, PTFE
- Tension nominale : 24VDC, 12VDC