Spécifications
Dimensions
- Poids0.75 kg
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT 2 OP PILOTE VXZ240FZ2AE
- Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
- Moyen : air, température du produit : -10 à 60°C
- Pression maximum : 1.5 MPa
- Boîtier IP65
- Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité