Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine1
- Diamètre de l’orifice5 mm
- Taille du port1/8
- Poids350 g
Details
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Type de vanneN.O.
Aperçu
Description du fabricant
VX244CGBXB 2 VANNE DE PORT
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
- Construction sans huile et sans fuites spécialement conçue pour une application sous vide moyen
- Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps : C37 (laiton), acier inoxydable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité