Motion
VX225JA
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09838936
N° MFRVX225JA
Prix68.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09838936
N° MFRVX225JA
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
Prix68.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    2
  • Diamètre de l’orifice
    7 mm
  • Taille du port
    8 de diamètre
  • Poids
    460 g

Détails

  • Matériau du corps
    Résine (avec support)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.C.

Aperçu

Description du fabricant
VX225JA 2 VANNE DE PORT
  • Boîtier IP65
  • Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine classe H
  • La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
  • Consommation d'énergie : taille 1 – 9 w; taille 2 – 12 w; taille 3 - 15w
  • Matériau du corps : laiton (C37), acier inoxydable
  • Peut être utilisé avec de l’eau chauffée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté