Motion
VX3131AZ-00-5G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3131AZ-00-5G1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3 , 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09838983
N° MFRVX3131AZ-00-5G1
Prix38.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3131AZ-00-5G1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3 , 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09838983
N° MFRVX3131AZ-00-5G1
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
Prix38.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Oui
  • Options
    A (Pour huile -- Joints : FKM, Corps : laiton, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3131AZ-00-5G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression système maxi : 2.0 MPa
  • Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
  • Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté