Motion
10-CDM2L20TN-150Z

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2L20TN-150Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09840182
N° MFR10-CDM2L20TN-150Z
Prix80.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2L20TN-150Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09840182
N° MFR10-CDM2L20TN-150Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
10-CDM2L20TN-150Z CYLINDRE, AIR
  • Cylindre pneumatique de la série Clean
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté