Spécifications
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Filetage de port standardFiletage M
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieCXS
Aperçu
- Les spécifications de nettoyage comprennent 10- (type de détente), 11- (type d’aspiration à vide) et 12- (type de détente avec pièces coulissantes spécialement traitées)
- D’autres spécifications comprennent le cuivre, le fluor et le sans silicone + faible génération partielle (21 et 22)
- Les types 10-, 11- et 22- sont disponibles avec coussinet à bille ou roulements à glissière
- Les types 12 et 21 ont des roulements à billes