Motion
10-IR2020-02BG

SMC CORP OF AMERICA
10-IR2020-02BG

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI09840571
N° MFR10-IR2020-02BG
Prix159.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-IR2020-02BG

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI09840571
N° MFR10-IR2020-02BG
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
Prix159.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR2000
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 116 psi

Aperçu

Description du fabricant
10-IR2020-02BG RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté